Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KM22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172871
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KM22
EAN/GTIN:
     9008745731853
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
NKE-Muttern KM22
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,89 kg
Innen:
110 mm
Außen:
145 mm
Breite:
19 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: 10172871, KM22, NKEKM22, KM22NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 21,25*
€ 28,46*
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 30,40*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 24,06*
€ 32,86*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 25,07*
€ 35,16*
1 Tag
48
1
€ 4,90*
ab € 26,72*
€ 35,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.