Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen H2304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10173559
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H2304
EAN/GTIN:
     9008745732263
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE-Spannhülsen H2304
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
17 mm
Außen:
32 mm
Breite:
31 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10173559, H2304, NKEH2304, H2304NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,04*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 10,05*
3 Tage
21
1
€ 4,90*
ab € 7,68*
€ 10,92*
7 Tage
307
1
€ 10,00*
ab € 8,02*
€ 11,35*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 9,77*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.