Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KMT18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10173574
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KMT18
EAN/GTIN:
     9008745731990
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
NKE-Muttern KMT18
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Innen:
90 mm
Außen:
125 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10173574, KMT18, NKEKMT18, KMT18NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 4,95*
ab € 55,31*
€ 69,71*
4 Tage
70
€ 5,99*
ab € 53,79*
€ 69,72*
5 Tage
91
€ 10,00*
ab € 62,98*
€ 77,89*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 65,03*
€ 80,71*
Lager 214
70
€ 4,30*
ab € 70,87*
€ 92,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.