Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannlager YAR209 -2F/VA228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10173738
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR209 -2F/VA228
EAN/GTIN:
     7316579070904
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
SKF-Spannlager YAR209 -2F/VA228
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,657 kg
Innen:
45 mm
Außen:
85 mm
Breite:
49,2 mm
Material:
manganphosphatierte Ringe
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-150 bis +350 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Lagerluft:
sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
manganphosphatierte Wälzkörper
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, 10173738, YAR2092FVA228, SKFYAR209, YAR209SKF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 127,45*
€ 154,90*
5 Tage
11
1
€ 10,00*
ab € 137,75*
€ 161,81*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 162,54*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 198,66*
Lager 214
11
1
Frei Haus
ab € 161,05*
€ 199,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.