Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Radial-Gelenklager GE140 -DO-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174091
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE140 -DO-C3
EAN/GTIN:
     4012802531053
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA-Radial-Gelenklager GE140 -DO-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,12 kg
Innen:
140 mm
Außen:
210 mm
Breite:
90 mm
Innenring:
Standardausführung
Ausführung:
Stahl/Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10174091, GE140DOC3, INAGE140, GE140INA, SCHAEFFLERGE140, GE140SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 448,47*
€ 485,31*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 449,11*
€ 485,32*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 447,54*
€ 497,49*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 503,61*
€ 542,05*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 630,83*
€ 715,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,14*
€ 851,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,49*
€ 845,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,96*
€ 782,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 642,84*
€ 764,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.