Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Flanschlagergehäuse GEHCFT08 -GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174348
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GEHCFT08 -GG
EAN/GTIN:
     4054372584619
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschlagergehäuse
Spannlager
Spannringlager
INA-Flanschlagergehäuse GEHCFT08 -GG
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,77 kg
Innen:
80 mm
Bauform:
für durchgehende Welle
Material:
Grauguss
Farbe:
dunkelgrau
Form:
oval
Lochanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager ina, flanschgehäuse, 10174348, GEHCFT08GG, INAGEHCFT08, GEHCFT08INA, SCHAEFFLERGEHCFT08, GEHCFT08SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 11,16*
€ 15,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,09*
€ 16,27*
1
€ 4,95*
ab € 11,4405*
€ 16,3105*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 12,21*
€ 17,41*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 13,87*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.