Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Schrägkugellager 7603035 -TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174359
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7603035 -TVP
EAN/GTIN:
     4012801016773
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axialschrägkugellager fag
FAG-Axial-Schrägkugellager 7603035 -TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,546 kg
Innen:
35 mm
Außen:
80 mm
Breite:
21 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Sondertoleranzen
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Befestigung:
ohne Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, 10174359, 7603035TVP, FAG7603035, 7603035FAG, SCHAEFFLER7603035, 7603035SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 139,37*
€ 4,95*
ab € 119,7675*
€ 141,5375*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 129,23*
€ 152,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,30*
€ 161,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,76*
€ 202,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 164,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.