Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK-Sonstige Dichtungen SNI30-40X50X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dic SNI30-40X50X10 SONSTIGE DICHTUNG
Dic SNI30-40X50X10 SONSTIGE DICHTUNG
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174568
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     SNI30-40X50X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring
DICHTOMATIK-Sonstige Dichtungen SNI30-40X50X10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
40 mm
Außen:
50 mm
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 10174568, SNI3040X50X10, DICSNI30-40X50X10, SNI30-40X50X10DIC, DICHTOMATIKSNI30-40X50X10, SNI30-40X50X10DICHTOMATIK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,95*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,02*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.