Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelrollen-Flachkäfig FFW2535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174610
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FFW2535
EAN/GTIN:
     4054364119720
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
INA-Nadelrollen-Flachkäfig FFW2535
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Breite:
36 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Nadelreihen:
zweireihig
Weitere Suchbegriffe: 10174610, FFW2535, INAFFW2535, FFW2535INA, SCHAEFFLERFFW2535, FFW2535SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,86*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,51*
€ 8,53*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,17*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,52*
€ 9,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,99*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.