Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelrollen-Flachkäfig FFW3555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174611
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FFW3555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
INA-Nadelrollen-Flachkäfig FFW3555
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,035 kg
Breite:
31,5 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Nadelreihen:
zweireihig
Weitere Suchbegriffe: 10174611, FFW3555, INAFFW3555, FFW3555INA, SCHAEFFLERFFW3555, FFW3555SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,38*
€ 4,95*
ab € 5,1132*
€ 7,5132*
1 Tag
167
€ 4,90*
ab € 5,75*
€ 8,34*
Lager 214
168
€ 4,30*
ab € 6,05*
€ 9,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.