| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10174612 Herst.-Nr.: FW12 -B EAN/GTIN: 4054362366157 |
| |
|
| | |
| INA-Wellenböcke FW12 -B Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,05 kg | Innen: | 12 mm | Material: | Aluminium | Besonderheit: | mit Flansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10174612, FW12B, INAFW12, FW12INA, SCHAEFFLERFW12, FW12SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,15* | € 42,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,96* | € 43,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,0725* | € 55,5025* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,71* | € 55,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,17* | € 67,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|