Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelrollenlager 23220 -CE-W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10176282
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     23220 -CE-W33
EAN/GTIN:
     9008745414169
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NKE-Pendelrollenlager 23220 -CE-W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,57 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
60,3 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10176282, 23220CEW33, NKE23220, 23220NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 216,22*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 185,96*
€ 217,55*
6 Tage
29
€ 10,00*
ab € 217,93*
€ 246,93*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 236,64*
€ 282,54*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 273,37*
€ 307,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.