Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH24026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177079
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24026
EAN/GTIN:
     9008745207136
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH24026
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,88 kg
Innen:
125 mm
Außen:
135 mm
Breite:
93 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10177079, AH24026, NKEAH24026, AH24026NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 93,02*
€ 120,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 136,63*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 123,16*
€ 160,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.