Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH24028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177080
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24028
EAN/GTIN:
     9008745207143
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH24028
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,95 kg
Innen:
135 mm
Außen:
145 mm
Breite:
93 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10177080, AH24028, NKEAH24028, AH24028NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 109,39*
€ 137,56*
7 Tage
7
€ 10,00*
ab € 127,65*
€ 155,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,22*
€ 157,10*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 183,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.