Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH24122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177087
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24122
EAN/GTIN:
     9008745207211
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH24122
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Innen:
105 mm
Außen:
115 mm
Breite:
91 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10177087, AH24122, NKEAH24122, AH24122NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 69,83*
€ 90,93*
5 Tage
6
€ 10,00*
ab € 81,48*
€ 102,70*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 82,05*
€ 103,76*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 121,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.