Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH24140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177096
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24140
EAN/GTIN:
     9008745207303
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH24140
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,05 kg
Innen:
190 mm
Außen:
210 mm
Breite:
171 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10177096, AH24140, NKEAH24140, AH24140NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 316,83*
€ 379,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 356,88*
€ 414,12*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 418,87*
€ 512,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,96*
€ 610,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.