Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177099
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3036
EAN/GTIN:
     9008745207334
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3036
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Innen:
170 mm
Außen:
190 mm
Breite:
98 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10177099, AH3036, NKEAH3036, AH3036NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 121,68*
€ 153,91*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 171,96*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 160,73*
€ 207,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.