Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177100
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3038
EAN/GTIN:
     9008745207341
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3038
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Innen:
180 mm
Außen:
200 mm
Breite:
102 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10177100, AH3038, NKEAH3038, AH3038NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 148,85*
€ 182,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 171,08*
€ 203,73*
7 Tage
4
€ 10,00*
ab € 173,62*
€ 206,44*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 195,95*
€ 245,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.