Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177102
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3044
EAN/GTIN:
     9008745207365
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3044
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Innen:
200 mm
Außen:
230 mm
Breite:
117 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10177102, AH3044, NKEAH3044, AH3044NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 251,30*
€ 305,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 298,08*
€ 346,74*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 338,66*
€ 418,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,33*
€ 497,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.