Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177110
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3140
EAN/GTIN:
     9008745207464
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3140
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,65 kg
Innen:
190 mm
Außen:
220 mm
Breite:
140 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10177110, AH3140, NKEAH3140, AH3140NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 229,01*
€ 288,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 266,38*
€ 315,10*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 302,66*
€ 377,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.