Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177112
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH316
EAN/GTIN:
     9008745745010
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH316
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,37 kg
Innen:
75 mm
Außen:
90 mm
Breite:
52 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10177112, AH316, NKEAH316, AH316NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 38,07*
€ 51,57*
6 Tage
27
€ 10,00*
ab € 44,74*
€ 58,04*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 46,58*
€ 60,27*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 44,60*
€ 61,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.