| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10177123 Herst.-Nr.: AHX2314 EAN/GTIN: 9008745745058 |
| |
|
| | |
| NKE-Abziehhülsen AHX2314 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,45 kg | Innen: | 65 mm | Außen: | 80 mm | Breite: | 68 mm | Lieferumfang: | ohne Sicherungsblech und Nutmutter | Bauform: | Standardausführung | Kegel: | 01:12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10177123, AHX2314, NKEAHX2314, AHX2314NKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,23* | € 37,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 32,09* | € 42,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,95* | € 44,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,95* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|