| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10177131 Herst.-Nr.: AHX2324 EAN/GTIN: 9008745745133 |
| |
|
| | |
| NKE-Abziehhülsen AHX2324 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,65 kg | Innen: | 115 mm | Außen: | 135 mm | Breite: | 109 mm | Lieferumfang: | ohne Sicherungsblech und Nutmutter | Bauform: | Standardausführung | Kegel: | 01:12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10177131, AHX2324, NKEAHX2324, AHX2324NKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,03* | € 81,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 74,28* | € 92,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 75,14* | € 93,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 83,66* | € 109,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|