Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AOH24044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177159
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH24044
EAN/GTIN:
     9008745208065
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AOH24044
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Innen:
200 mm
Außen:
230 mm
Breite:
152 mm
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
für Druckölmontage
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10177159, AOH24044, NKEAOH24044, AOH24044NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 374,79*
€ 441,83*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 423,62*
€ 478,85*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 493,68*
€ 592,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,15*
€ 704,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,00*
€ 686,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,40*
€ 634,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,22*
€ 621,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,68*
€ 587,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.