Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen H3156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE H3156, Spannhülse
NKE H3156, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177280
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H3156
EAN/GTIN:
     9008745222115
Suchbegriffe:
10177280
H3156
NKEH3156
H3156NKE
NKE-Spannhülsen H3156
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 kg
Innen:
260 mm
Außen:
350 mm
Breite:
195 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 708,14*
€ 819,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 759,72*
€ 852,33*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 924,02*
€ 1.088,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,89*
€ 1.295,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,48*
€ 1.275,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,91*
€ 1.186,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,43*
€ 1.157,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 950,07*
€ 1.130,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,02*
€ 1.099,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.