Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern HM3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177299
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HM3056
EAN/GTIN:
     9008745224317
Suchbegriffe:
10177299
HM3056
NKEHM3056
HM3056NKE
NKE-Muttern HM3056
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,75 kg
Innen:
280 mm
Außen:
330 mm
Breite:
38 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 190,02*
€ 233,90*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 219,82*
€ 259,79*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 222,67*
€ 263,13*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 253,16*
€ 311,13*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.