Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern HM3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177300
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HM3060
EAN/GTIN:
     9008745224324
Suchbegriffe:
10177300
HM3060
NKEHM3060
HM3060NKE
NKE-Muttern HM3060
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,35 kg
Innen:
300 mm
Außen:
360 mm
Breite:
42 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 208,97*
€ 263,89*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 247,25*
€ 300,02*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 281,63*
€ 356,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,39*
€ 424,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,16*
€ 411,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.