Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern HM3080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177305
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HM3080
EAN/GTIN:
     9008745224379
Suchbegriffe:
10177305
HM3080
NKEHM3080
HM3080NKE
NKE-Muttern HM3080
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Innen:
400 mm
Außen:
470 mm
Breite:
52 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 613,55*
€ 712,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 703,42*
€ 783,46*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 826,49*
€ 964,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,43*
€ 1.147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,11*
€ 1.123,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,85*
€ 1.051,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,50*
€ 1.029,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 845,60*
€ 1.006,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,49*
€ 983,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.