Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern HM50 -T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177314
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HM50 -T
EAN/GTIN:
     9008745224621
Suchbegriffe:
10177314
HM50T
NKEHM50
HM50NKE
NKE-Muttern HM50 -T
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,45 kg
Innen:
290 mm
Außen:
320 mm
Breite:
36 mm
Artikelart:
Nutmutter mit metrischem Trapezgewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 212,07*
€ 267,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 250,03*
€ 303,85*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 286,93*
€ 360,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,40*
€ 375,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.