Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KM31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE KM31, Mutter
NKE KM31, Mutter
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177388
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KM31
EAN/GTIN:
     9008745233227
Suchbegriffe:
10177388
KM31
NKEKM31
KM31NKE
NKE-Muttern KM31
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,05 kg
Innen:
155 mm
Außen:
200 mm
Breite:
25 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 55,47*
€ 74,07*
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 67,63*
€ 86,47*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 73,12*
€ 98,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.