| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10177399 Herst.-Nr.: KML32 EAN/GTIN: 9008745233395 |
| |
|
| | |
| NKE-Muttern KML32 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Innen: | 160 mm | Außen: | 190 mm | Breite: | 25 mm | Artikelart: | Nutmutter mit niedriger Bauhöhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10177399, KML32, NKEKML32, KML32NKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,41* | € 79,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 71,50* | € 89,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,67* | € 90,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,00* | € 105,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|