Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

NKE-Kurvenrollen KR22 -PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177416
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KR22 -PP
EAN/GTIN:
     9008745709128
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr22
kurvenrollen kr
NKE-Kurvenrollen KR22 -PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,043 kg
Innen:
10 mm
Außen:
22 mm
Breite:
36 mm
Lieferumfang:
mit Mutter und Schmiernippel
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Axiale Befestigung:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 10177416, KR22PP, NKEKR22, KR22NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
1
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 17,52*
5 Tage
190
1
€ 5,99*
ab € 11,91*
€ 17,53*
7 Tage
298
1
€ 10,00*
ab € 14,54*
€ 20,46*
Lager 214
190
1
€ 4,30*
ab € 14,54*
€ 21,55*
4 Tage
190
1
€ 5,45*
ab € 17,24*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.