Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kurvenrollen KR26 -PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177417
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KR26 -PP
EAN/GTIN:
     9008745709135
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 26
kurvenrollen kr
NKE-Kurvenrollen KR26 -PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Innen:
10 mm
Außen:
26 mm
Breite:
36 mm
Lieferumfang:
mit Mutter und Schmiernippel
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Axiale Befestigung:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 10177417, KR26PP, NKEKR26, KR26NKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
€ 10,00*
ab € 13,56*
€ 19,71*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,45*
€ 23,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.