Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kurvenrollen KR32 -PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10177419
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KR32 -PP
EAN/GTIN:
     9008745706646
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
NKE-Kurvenrollen KR32 -PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Innen:
12 mm
Außen:
32 mm
Breite:
40 mm
Lieferumfang:
mit Mutter und Schmiernippel
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Axiale Befestigung:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: 10177419, KR32PP, NKEKR32, KR32NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
1
€ 4,90*
ab € 16,67*
€ 22,36*
3 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 16,44*
€ 22,74*
6 Tage
167
1
€ 10,00*
ab € 19,39*
€ 25,78*
3 Tage
82
10
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 26,97*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 19,57*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.