Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NU222 -E-MA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10178757
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU222 -E-MA6
EAN/GTIN:
     9008745300530
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NU222 -E-MA6
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Innen:
110 mm
Außen:
200 mm
Breite:
38 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10178757, NU222EMA6, NKENU222, NU222NKE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 236,50*
€ 280,24*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 315,07*
€ 334,94*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 282,89*
€ 341,98*
3 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 329,64*
€ 372,81*
3 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 331,28*
€ 374,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 293,70*
€ 349,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.