Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NU2224 -E-MA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10178791
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NU2224 -E-MA6
EAN/GTIN:
     9008745299841
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NU2224 -E-MA6
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
58 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10178791, NU2224EMA6, NKENU2224, NU2224NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 363,61*
€ 399,51*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 350,53*
€ 399,52*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 410,79*
€ 453,23*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 494,01*
€ 572,05*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 546,70*
€ 574,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,05*
€ 680,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,61*
€ 663,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,19*
€ 622,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,34*
€ 613,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 503,50*
€ 599,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.