Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-NILOS-Ringe 6309 AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10180561
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     6309 AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS-NILOS-Ringe 6309 AV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
45 mm
Außen:
90,8 mm
Breite:
3 mm
Bauform:
außen dichtend
Material:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Abzudichtendes Wälzlager:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: 10180561, 6309AV, NIL6309, 6309NIL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1959
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,22*
Lager 214
1959
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.