Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71917 -E-2RSD-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10180703
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71917 -E-2RSD-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71917 -E-2RSD-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Innen:
85 mm
Außen:
120 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10180703, B71917E2RSDTP4SUL, FAGB71917, B71917FAG, SCHAEFFLERB71917, B71917SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,76*
€ 302,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 274,78*
€ 302,27*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 301,20*
€ 328,09*
€ 4,95*
ab € 306,351*
€ 332,111*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 417,73*
€ 480,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,41*
€ 528,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,73*
€ 497,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 417,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.