Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB9060 -E40-B-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10181100
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB9060 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     4012802755435
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
INA-Buchsen EGB9060 -E40-B-Y
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,36 kg
Innen:
90 mm
Außen:
95 mm
Breite:
60 mm
Material:
Bronze
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10181100, EGB9060E40BY, INAEGB9060, EGB9060INA, SCHAEFFLEREGB9060, EGB9060SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,49*
€ 42,28*
7 Tage
25
€ 10,00*
ab € 33,27*
€ 42,86*
2 Tage
25
€ 4,90*
ab € 34,67*
€ 44,38*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 40,19*
€ 53,91*
4 Tage
25
€ 5,45*
ab € 46,50*
€ 58,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.