Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

NADELLA-Laufrollen GC47 EEMSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10181189
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     GC47 EEMSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
NADELLA-Laufrollen GC47 EEMSW
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,477 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
25,6 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Metallabdichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10181189, GC47EEMSW, NADGC47, GC47NAD, NADELLAGC47, GC47NADELLA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.