| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10182265 Herst.-Nr.: 2SRS12 WMUUC1+110LHM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| THK-Kugelumlaufeinheit 2SRS12 WMUUC1+110LHM Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,295 kg | Material: | Stahl (rostgeschützt), Kunststoff | Toleranzklasse: | THK Normalklasse | Dichtung: | Enddichtungen | Vorspannung: | leichte Vorspannung | Wälzkörperart: | Kugeln | Kugel-/Rollenreihen: | zweireihig | Ausführung Wagen: | Standardausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10182265, 2SRS12WMUUC1110LHM, THK2SRS12, 2SRS12THK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 214,65* | € 258,11* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,26* | € 260,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 321,21* | € 378,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|