Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spindellager 70USS65 .A21.I/1.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10182596
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     70USS65 .A21.I/1.L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
UKF-Spindellager 70USS65 .A21.I/1.L
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,43 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
21 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P5 bzw. ABEC 5
Weitere Suchbegriffe: 10182596, 70USS65A21I1L, UKF70USS65, 70USS65UKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,51*
€ 104,54*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 123,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.