Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spindellager 70USS55 .A21.I/I.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10182672
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     70USS55 .A21.I/I.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
UKF-Spindellager 70USS55 .A21.I/I.M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,38 kg
Innen:
55 mm
Außen:
90 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
21 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Weitere Suchbegriffe: 10182672, 70USS55A21IIM, UKF70USS55, 70USS55UKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 56,67*
€ 77,95*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 70,13*
€ 90,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.