Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spindellager 70USS60 .A21.I/I.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10182770
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     70USS60 .A21.I/I.S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
UKF-Spindellager 70USS60 .A21.I/I.S
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,41 kg
Innen:
60 mm
Außen:
95 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
21 Grad
Vorspannung:
hohe Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P4 bzw. ABEC 7
Weitere Suchbegriffe: 10182770, 70USS60A21IIS, UKF70USS60, 70USS60UKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 122,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 142,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.