Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spindellager 70USOC30 .A21.0/0.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10183086
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     70USOC30 .A21.0/0.L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
UKF-Spindellager 70USOC30 .A21.0/0.L
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,19 kg
Innen:
30 mm
Außen:
55 mm
Breite:
26 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
21 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Toleranzklasse des Innenrings:
genauer als P2 bzw. ABEC 9
Toleranzklasse des Außenrings:
genauer als P2 bzw. ABEC 9
Weitere Suchbegriffe: 10183086, 70USOC30A2100L, UKF70USOC30, 70USOC30UKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 192,65*
€ 256,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 422,21*
€ 472,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.