Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL024838 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10187036
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL024838 -C3
EAN/GTIN:
     4054365554933
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL024838 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,114 kg
Innen:
190 mm
Außen:
240 mm
Breite:
50 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Ringnut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10187036, SL024838C3, INASL024838, SL024838INA, SCHAEFFLERSL024838, SL024838SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 621,64*
€ 664,58*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 633,92*
€ 679,54*
€ 4,95*
ab € 732,0596*
€ 784,6896*
Frei Haus
ab € 736,50*
€ 784,69*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 871,08*
€ 988,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,34*
€ 1.176,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,77*
€ 1.168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,58*
€ 1.100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,36*
€ 1.080,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 887,48*
€ 1.056,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,08*
€ 1.036,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.