Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL04150 -D-PP-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10187073
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL04150 -D-PP-C3
EAN/GTIN:
     4054364855482
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager zweireihig
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL04150 -D-PP-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,936 kg
Innen:
150 mm
Außen:
210 mm
Breite:
80 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10187073, SL04150DPPC3, INASL04150, SL04150INA, SCHAEFFLERSL04150, SL04150SCHAEFFLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 672,927*
€ 750,877*
Frei Haus
ab € 670,07*
€ 750,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,22*
€ 936,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,70*
€ 1.114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,61*
€ 1.083,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,18*
€ 1.017,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,88*
€ 997,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 818,61*
€ 974,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,22*
€ 952,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.