Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL181844 -BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10187105
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL181844 -BR
EAN/GTIN:
     4012802412277
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL181844 -BR
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,728 kg
Innen:
220 mm
Außen:
270 mm
Breite:
24 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10187105, SL181844BR, INASL181844, SL181844INA, SCHAEFFLERSL181844, SL181844SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 546,84*
€ 597,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,84*
€ 691,44*
€ 4,95*
ab € 641,106*
€ 703,656*
Frei Haus
ab € 645,53*
€ 703,66*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 763,65*
€ 882,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,49*
€ 1.050,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,97*
€ 1.034,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,28*
€ 972,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,54*
€ 953,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 783,12*
€ 931,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.