Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Führungsschienen TKDM12 -G2-HLC-B-100-12.5/12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10188028
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TKDM12 -G2-HLC-B-100-12.5/12.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
kugelführungsschiene tkdm12
kugelführungsschiene ina
INA-Führungsschienen TKDM12 -G2-HLC-B-100-12.5/12.5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,065 kg
Breite:
Standard
Material:
Stahl (rostgeschützt)
Toleranzklasse:
INA G2B
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Befestigung:
Befestigung von oben
Ausführung:
Standardausführung
Baureihe:
12er Reihe
Aufnehmbare Wälzkörperart:
Kugeln
Mitgelieferte Abdeckkappen:
keine
Anzahl der Laufbahnen:
2
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene, 10188028, TKDM12G2HLCB100125125, INATKDM12, TKDM12INA, SCHAEFFLERTKDM12, TKDM12SCHAEFFLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.