| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10188104 Herst.-Nr.: KWEM09 -W-V0-G2A EAN/GTIN: 4054371801397 |
| |
|
| | |
| INA-Führungswagen KWEM09 -W-V0-G2A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,044 kg | Bauform: | Blockwagen | Material: | rostfreier Stahl, Kunststoff | Toleranzklasse: | INA G2A | Temperaturbereich: | -10 bis +80 °C | Dichtung: | Enddichtungen und Längsdichtungen | Ausführung: | breite Ausführung | Vorspannung: | ohne Vorspannung | Schmierung & Wartung: | nachschmierbar | Baureihe: | 9er Reihe | Wälzkörperart: | Kugeln | Kugel-/Rollenreihen: | zweireihig | Kugelkette: | ohne Kugelkette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10188104, KWEM09WV0G2A, INAKWEM09, KWEM09INA, SCHAEFFLERKWEM09, KWEM09SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,67* | € 105,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 80,54* | € 106,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 93,03* | € 115,82* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,05* | € 116,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 97,61* | € 121,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|